Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 22,9 cm (9") Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67463832
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031013
EAN/GTIN:
     3700992512914
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
9 "
Etui-Typ
Holster
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Nicht unterstützt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
190 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,06*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,52*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,84*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,48*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,66*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,73*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.