Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BBP12 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 101,6 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BBP12 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 101,6 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brady BBP12 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 101,6 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67167907
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BBP12-EU-U-PWID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 45 %
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Zertifizierung
UL; cUL; CE; RoHS; EAC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
2500 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
112 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Seriell (RS-232)
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
101.6 mm/sek
Maximum Druckweite
105.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,40*
€ 1.123,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,73*
€ 1.104,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,87*
€ 1.055,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,20*
€ 952,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.