Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM16FD85B/00 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM16FD85B/00 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Philips FM16FD85B/00 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Philips FM16FD85B/00 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120361
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM16FD85B/00
EAN/GTIN:
     8719274668336
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Die USB-Flashlaufwerk Pico Edition von Philips bietet eine schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit zusammen mit einer einfachen und praktischen Verwendung.

Speicherkapazität bis zu 16 GB für große Dateien
Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 16 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen.

Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau, Weiß
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.