Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer PL6510 Beamer Großraumprojektor 5500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer PL6510 Beamer Großraumprojektor 5500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer PL6510 Beamer Großraumprojektor 5500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer PL6510 Beamer Großraumprojektor 5500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer PL6510 Beamer Großraumprojektor 5500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer PL6510 Beamer Großraumprojektor 5500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67117383
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JR511.001
EAN/GTIN:
     4710180131239
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Acer PL6510 ist ein Premium-Business Projektor, welcher durch seine Laser Lichtquelle absolut wartungsarm ist und zudem brillante Farben & helle Bilder in nativer Full HD Auflösung verspricht.

5.500 ANSI Lumen Helligkeit und ein integrierter Lens Shift erlauben zudem eine Installation in größeren Konferenzräumen oder Hörsälen.

Die 360° Projektion sowie die Möglichkeit den Acer PL6510 im 24/7 Betrieb zu nutzen bieten grenzenlose Möglichkeiten hinsichtlich des Einsatzgebietes und Einsatzszenarios.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Objektiv
Brennweitenbereich
20.91 - 32.63 mm
Blendenbereich (F-F)
2,5 - 3,26
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.6:1
Digitaler Zoom
2 x
Projektionsverhältnis
1.4 - 2.24:1
Vertical Linsenschwankung Range
103 - 118 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
5500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
20.07 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 9.3 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
4400 ANSI Lumen
Einheitlichkeit
80 %
Trapezkorrektur, horizontal
-+30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-+30 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Breite
374 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
117 mm
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
8300 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser-/LED-Hybrid
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Tragetasche
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
321 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Full-HD
Ja
3D Ready
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.197,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,93*
€ 1.470,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,17*
€ 1.465,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,78*
€ 1.451,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,58*
€ 1.438,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,61*
€ 1.425,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,73*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,05*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,80*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,49*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 124,93*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.