Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUHN RIKON 31392 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUHN RIKON 31392 Pfanne Allzweckpfanne Rund
KUHN RIKON 31392 Pfanne Allzweckpfanne Rund
KUHN RIKON 31392 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67079679
Hersteller:
     KUHN RIKON
Herst.-Nr.:
     31392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Die Allround Bratpfanne ist dank ihrer dreilagigen Antihaftbeschichtung mit Titanpartikeln vielfältig einsetzbar und eignet sich für fettreduziertes Braten.
Durch den Einsatz von Edelstahl verkörpert sie Eleganz und Widerstandsfähigkeit. Ausserdem ist sie sehr pflegeleicht, kann auf allen Kochfeldern inklusive Induktion eingesetzt werden und ist im Backofen hitzeresistent bis zu 240°C.. Da sie in verschiedenen Grössen erhältlich ist, gibt es für jeden Haushalt das passende Model.

PFLEGE
- Innen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden
- Nach dem Gebrauch noch heiss mit weichem Lappen oder Bürste im heissen Spülwasser reinigen
- Spülmaschinentauglich, abwaschen von Hand wird empfohlen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
295 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1255 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
240 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.