Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SBI-6429P-T3N Server-Barebone Intel C622 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SBI-6429P-T3N Server-Barebone Intel C622 Schwarz, Grau
Supermicro SBI-6429P-T3N Server-Barebone Intel C622 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66952562
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SBI-6429P-T3N
EAN/GTIN:
     672042329700
Suchbegriffe:
Barebone Server
Blade Server
Bladeserver
Server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
3.0
BIOS-Funktionen
PCI 2.2
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
RAM-Speicher maximal
768 GB
Maximaler RDIMM Speicher
768 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2400,2666 MHz
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C622
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Störung, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,13*
€ 1.162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,12*
€ 1.160,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,95*
€ 1.134,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,55*
€ 1.104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,41*
€ 1.053,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.