Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18319 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18319 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Zeller Present 18319 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66675981
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18319
EAN/GTIN:
     4003368183190
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Die Bad-Accessoires der Serie „Schiefer“ verleihen Ihrem Badezimmer ein edles und modernes Ambiente. Das hochwertige und langlebige Polyresin in schwarzer Schiefer Optik, macht die Bad Serie zu einem echten Blickfang. Die WC-Bürste mit Edelstahl-Stiel und austauschbarem Bürstenkopf reinigt Ihr WC schnell und gründlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
385 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Schwarz
Haltermaterial
Polyresin
Materiallgriff
Edelstahl
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.