Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mauspad mit Handballenauflage, textil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mauspad mit Handballenauflage, textil, schwarz
InLine Mauspad mit Handballenauflage, textil, schwarz
InLine Mauspad mit Handballenauflage, textil, schwarz
InLine Mauspad mit Handballenauflage, textil, schwarz
InLine Mauspad mit Handballenauflage, textil, schwarz
InLine Mauspad mit Handballenauflage, textil, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674878
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55262
EAN/GTIN:
     4043718278503
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Die Handballenauflage stützt das Handgelenk mit einem Schaumstoff-Kissen, welches sich dynamisch an die Form des Handgelenks anpasst.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Textil
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.