Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 70518 Tritthocker Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 70518 Tritthocker Kunststoff Blau
Kesper 70518 Tritthocker Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673837
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     70518
EAN/GTIN:
     4000270705182
Suchbegriffe:
Falthocker
Klapptreppe
Klapptritt
kesper klapptritt
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
390 mm
Weitere Suchbegriffe: klapptreppe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.