Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU 16010 Kaffeefilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU 16010 Kaffeefilter
GEFU 16010 Kaffeefilter
GEFU 16010 Kaffeefilter
GEFU 16010 Kaffeefilter
GEFU 16010 Kaffeefilter
GEFU 16010 Kaffeefilter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673802
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     16010
EAN/GTIN:
     4006664160100
Suchbegriffe:
Kaffeefilter
gefu kaffeefilter
kaffeefilter
Nachhaltig köstlichen Kaff ee kochen – mit dem Kaffeefilter ARABICA aus Edelstahl und Kunststoff für einen dauerhaften Einsatz kein Problem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Filtergröße
4
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kompatible Produkte
Angelo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.