Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi isoBottle Kids Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi isoBottle Kids Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl Pink
Alfi isoBottle Kids Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673531
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     5677106050
EAN/GTIN:
     4002458487705
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
DIE PREMIUM-ISOLIERTRINKFLASCHE ISOBOTTLE

Isoliert aber immer dabei! IsoBottle ist die zuverlässige Premium-Isoliertrinkflasche, die kein Abendteuer scheut. Als alfi-Original besticht sie durch hervorragende Isolierleistung und hält den Inhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Ob im Fahrradhalter, im Rucksack oder in der Shoppingtasche, der praktische Trinkverschluss sorgt für trockene Verhältnisse, auch bei kohlesäurehaltigen Getränken. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die Reinigung der IsoBottle funktioniert leicht und unkompliziert in der Spülmaschine. Die Isoliertrinkflasche ist in unterschiedlichsten Outfits erhältlich. Von den verschiedenen, bunt gestalteten Motiven für Kinder bis zu den zahlreichen einfarbigen Varianten es findet sich garantiert eine IsoBottle für jeden Geschmack. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist diese Trinkflasche wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

DAS AROMASAFE-PRINZIP

Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

DESIGN VON PEARL CREATIVE

Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden.
Erfolg, Nachhaltigkeit und ein positives Nutzungserlebnis sind für uns zentrale Elemente jeder Entwicklung angetrieben von unserer Leidenschaft für faszinierende, zeitgemäße Produkte. Tim Storti & Christian Rummel von PEARL CREATIVE, Designer der IsoBottle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
326 g
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Pink
Material
Edelstahl
Name der Farbe
Horses
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
12 h
Deckeltyp
Aktiver Deckel
Verriegelungsart
Drehen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Bruchsicher
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.