Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rival 130026 Besenzubehör Besenstiel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rival 130026 Besenzubehör Besenstiel Schwarz
Rival 130026 Besenzubehör Besenstiel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66669967
Hersteller:
     Rival Haas
Herst.-Nr.:
     130026
EAN/GTIN:
     4004617130026
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Stiel Wischmop
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1300 mm
Merkmale
Produkttyp
Besenstiel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Teleskopgriff
Ja
erweiterbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.