Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY W8210 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY W8210 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY W8210 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66665720
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     211423-03
EAN/GTIN:
     5033588052906
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Bluetooth Headset
DECT Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Typ Steuereinheit
Externes Steuergerät
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Kabellose Reichweite
180 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
490 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
13 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
50 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.