Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 952.69 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 952.69 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W
Paulmann 952.69 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W
Paulmann 952.69 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W
Paulmann 952.69 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66634508
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Die URail Schienenleuchte -Pedal- ist mit LED Technik bestückt und kompatibel mit allen URail Artikeln. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
175 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
395 lm
Strahlungswinkel
100 °
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.