Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Bueno 2-0414130011 Toaster 3 2 Scheibe(n) 870 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Bueno 2-0414130011 Toaster 3 2 Scheibe(n) 870 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 2-0414130011 Toaster 3 2 Scheibe(n) 870 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66483742
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     2-0414130011
EAN/GTIN:
     4211191328552
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
Kräftig dunkel getoastet, dezent gebräunt oder auch nur ganz leicht angeröstet: Vorlieben für das perfekte Frühstückstoast gibt es viele und mit gleich 6 variabel einstellbaren Bräunungsstufen trifft der Bueno Toaster Pro auch alle Geschmäcker. Damit auch jede Scheibe ganz gleichmäßig getoastet wird, ist eine präzise Brotzentrierung integriert – genauso übrigens wie ein Aufsatz zum Aufbacken von Brötchen oder Croissants. Clevere Zusatzfunktionen zum Aufwärmen, Nachtoasten oder Auftauen sowie zum Unterbrechen des Vorgangs sind kinderleicht über die beleuchteten Funktionstasten auszuwählen. Brotkrümel sammeln sich in der mit einem Handgriff entnehmbaren, praktischen Krümelschublade. Und die elegante, matte Oberfläche des Gehäuses sieht nicht nur großartig in jedem Ambiente aus, sie ist auch viel weniger anfällig für unschöne Fingerabdrücke.

Cromargan® zeugt von gutem Geschmack in der Küche. Die Frühstücksserie BUENO ist die Kombination aus zeitlos edlem Material und charmant gerundeten Formen mit schwarzen Elementen. BUENO ist absolut schick und modern designt - wie der Name verspricht: einfach gut. Zum BUENO Frühstücksset gehören ein 1,7 Liter Wasserkocher, ein Zweischlitztoaster sowie eine Filterkaffeemaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
3
Anzeigelicht
Ja
Krümelschublade
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
870 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
173 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.