|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-65672911 Herst.-Nr.: F12LC2B EAN/GTIN: 4052792042115 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink’s komplett bestückte LWL- Patch-Panels bieten eine qualitativ hochwertige Lösung für den Glasfaseranschluss. Diese vorkonfektionierten Gehäuse eignen sich bestens für eine schnelle und zuverlässige Installation in 19"-Schränken. Wir bieten eine übersichtliche Auswahl der verschiedenen Ausführungen. Spezielle Konfigurationen nach Kundenwunsch, auch mit Kundenlogo, können auf Wunsch angeboten werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Metall |  | Montage | Rackeinbau |  | Rack-Kapazität | 1U | Netzwerk | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Anzahl Faseranschlüsse | 12 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 480 mm |  | Höhe | 44 mm |  | Tiefe | 243 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |