Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65510048
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0024
EAN/GTIN:
     5706998553362
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
334 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
356 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Thinkpad Yoga X1
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
FRU00HW028
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
56 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.