Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0020 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0020 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0020 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65509948
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0020
EAN/GTIN:
     5706998556769
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
358 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MSI
Kompatibilität
MSI A6400 Series, MSI CR640 Series,MSI CR640DX Series, MSI CR640MX Series, MSI CR640X Series, MSI CX640 Series, MSI CX640DX Series, MSI CX640MX Series, MSI CX640X Series, MEDION Akoya E6201 Series, MEDION Akoya E6221 Series, MEDION Akoya E6222 Series, MEDION Akoya E6227 Series, MEDION Akoya E6228 Series, MEDION Akoya E6234 Series, MEDION Akoya E7201 Series, MEDION Akoya E7219 Series, MEDION Akoya E7220 Series, MEDION Akoya E7221 Series, MEDION Akoya E7222 Series, MEDION Akoya P6631 Series, MEDION Akoya P6633 Series,MEDION Akoya P6634 Series,MEDION Akoya P6635 Series,MEDION Akoya P6637 Series,MEDION Akoya P6638 Series,MEDION Akoya P6640 Series,MEDION Akoya P6815 Series,MEDION Akoya P7621 Series,MEDION Akoya P7815 Series,MEDION Akoya P7816 Series,MEDION Akoya P7817 Series,MEDION Akoya P7818 Series,MEDION Erazer X6815 Series,MEDION Erazer X6816 Series
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
8
Batteriekapazität
63 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.