Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAC-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAC-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAC-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAC-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAC-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65509881
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAC-BA0009
EAN/GTIN:
     5706998547859
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
303 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
304 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
284 mm
Gewicht
290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
AP13B3K, AP13B8K
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
47 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.