Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS274337R0577 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS274337R0577 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS274337R0577 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65206541
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274337R0577
EAN/GTIN:
     4016779930710
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 10 ka
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200914R0001
ab € 7,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,39*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 47,04*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.