Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ.9 TI9573X1RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ.9 TI9573X1RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9573X1RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9573X1RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9573X1RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9573X1RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201549
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TI9573X1RW
EAN/GTIN:
     4242003832691
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Doppelter Kaffeebohnenbehälter
Ja
Sonstige Funktionen
Dampffunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
12819 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
428 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
14400 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Vorheizfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung, Kabellos
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
1 m
Beleuchtete Tasten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,80*
€ 1.944,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,05*
€ 1.933,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,77*
€ 1.862,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,04*
€ 1.811,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,89*
€ 1.740,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.