Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFL427263R1422 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFL427263R1422 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFL427263R1422 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201218
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL427263R1422
EAN/GTIN:
     7320500511435
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütze abb, hauptschütz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,07*
€ 598,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,55*
€ 565,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.