Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SAM360200R1009 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SAM360200R1009 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SAM360200R1009 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201022
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM360200R1009
EAN/GTIN:
     4013614521560
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter abb
schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Gewicht
265 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.