Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4A076001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4A076001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 4A076001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180373
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A076001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
17500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,40*
€ 394,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0760R1
ab € 322,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0761R1
ab € 322,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A076101
ab € 276,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.