| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000683250 Herst.-Nr.: 4A076101 EAN/GTIN: 4051202567347 |
| |
|
| | |
| für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · inkl. Ausschnittschablone und Befestigungssatz · Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschtischrückwand und Wand 50 mm · kombinierbar mit Möbelprogramm Memento Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Innenform: | eckig | Besonderheit: | Becken mittig | Geeignet: | für Möbel | Serie: | MEMENTO | Marke: | VILLEROY & BOCH | Form: | eckig | Breite: | 600 mm | Höhe: | 140 mm | Tiefe: | 420 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Material: | Sanitärkeramik | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf | Einbauart: | für Aufsatzmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbecken d 60 cm weiß, aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, 01018000940301, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 276,79* | € 331,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 277,23* | € 332,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 282,75* | € 338,30* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,93* | € 374,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,40* | € 376,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|