Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzwaschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm o ÜL we C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A0761R1 V&B Aufsatzwaschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm ohne ÜL we
VILLEROY & BOCH 4A0761R1 V&B Aufsatzwaschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm ohne ÜL we
Artikel-Nr.:
     1498-6000683251
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A0761R1
EAN/GTIN:
     4051202567354
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · inkl. Ausschnittschablone und Befestigungssatz · Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschtischrückwand und Wand 50 mm · kombinierbar mit Möbelprogramm Memento
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Breite:
600 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: waschbecken d 60 cm weiß, aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, 01018000940401, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 322,97*
€ 386,12*
€ 5,95*
ab € 325,08*
€ 386,31*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 331,31*
€ 393,98*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,08*
€ 429,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,93*
€ 431,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,98*
€ 510,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,47*
€ 497,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,61*
€ 462,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A076001
ab € 276,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0760R1
ab € 321,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A076101
ab € 276,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.