Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Tescoma 630048 Ausstechform Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65144873
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630048
EAN/GTIN:
     8595028472905
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Durchmesser Schneideform 1
70 mm
Durchmesser Schneideform 2
65 mm
Durchmesser Schneideform 3
70 mm
Durchmesser Schneideform 4
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nylon, Edelstahl
Anzahl der Cookie Stempel
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.