Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks WP820 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks WP820 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP820 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP820 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP820 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65113832
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     WP820
EAN/GTIN:
     6947273702672
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bereitschaftszeit
150 h
Gesprächszeit
7.5 h
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SRTP
Netzstandard
IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonanzahl
2
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Kontakte über das Mobilteil hinzufügen
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrug ohne Abheben
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7,0
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
168.5 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
161 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.