Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darda Mercedes-Benz C-Coupé DTM "Paffett"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Darda Mercedes-Benz C-Coupé DTM "Paffett"
Darda Mercedes-Benz C-Coupé DTM "Paffett"
Darda Mercedes-Benz C-Coupé DTM "Paffett"
Artikel-Nr.:
     CIDE2-64137484
Hersteller:
     SIMM Spielwaren
Herst.-Nr.:
     50387
EAN/GTIN:
     4006942807604
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
DARDA® DTM Mercedes-Benz C-Coupé Paffett, mit Kunststoffgehäuse, Länge: ca. 8 cm. Alle DARDA®-Fahrzeuge können auf allen DARDA®-Bahnen eingesetzt und bei allen kann der Motor ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Blau, Gelb
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Charakter
Paffett
Austauschbarer Motor
Ja
Antriebstyp
Rückzugmotor
Maximum Geschwindigkeit
960 km/h
Maßstab
1:60
Ursprünglicher Modellname
Mercedes-Benz C-Coupé
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMM Spielwaren
50410
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.