Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darda Standard GS Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Darda Standard GS Motor
Darda Standard GS Motor
Darda Standard GS Motor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70356428
Hersteller:
     SIMM Spielwaren
Herst.-Nr.:
     50410
EAN/GTIN:
     4006942504107
DARDA® Standard GS Motor, zum Austauschen.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Gerätetyp
Auto
Typ
Motor
Markenkompatibilität
Darda
Kompatibilität
DARDA racers
Produktfarbe
Mehrfarben
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
17 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMM Spielwaren
50387
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.