Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 3201002528 Servierlöffel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 3201002528 Servierlöffel Edelstahl
WMF 3201002528 Servierlöffel Edelstahl
WMF 3201002528 Servierlöffel Edelstahl
WMF 3201002528 Servierlöffel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63350236
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     4000530689900
EAN/GTIN:
     4000530689900
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Servierlöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.