Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 2300638003 Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 2300638003 Backform
Kaiser 2300638003 Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63291965
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300638003
EAN/GTIN:
     4006932638003
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
Entscheidend für die Funktion jeder Springform ist ihr Verschluss. Daher hat KAISER den neuen SafeClicK Mechanismus entwickelt, mit dem die Springformen der Serie La Forme Plus absolut auslaufsicher sind. Sie lassen sich dank einer vergrößerten, ergonomisch optimierten Grifffläche leichter öffnen und schließen als Backformen mit gewöhnlichem Spannhebel – ideal für Links- und Rechtshänder. Ins Auge fällt auch die formschöne "K"-Optik des Spannhebels. Alle La Forme Plus Springformen besitzen zudem die keramische Antihaftbeschichtung KAIRAMIC®, damit Kuchen, Brot und Quiche nicht anbacken. Die kratzfesten Böden der Formen sind mit einer glasharten Emaillierung versehen, auf der Messer keine Schnittspuren hinterlassen. Die langlebigen La Forme Plus Backformen werden in Deutschland gefertigt und überzeugen mit extra schwerer, robuster Qualität.

Edles Design, innovative Materialien und Ausstattungsmerkmale für höchste Ansprüche – schöner und ergebnisorientierter kann Backen nicht sein. Die Backenformen der Kollektion KAISER La Forme Plus verfügen über eine 2-fach keramisch verstärkte und damit äußerst langlebige Antihaftbeschichtung mit dem Namen Kairamic®. So gelingen Ihnen alle Kuchenrezepte einfach perfekt, denn nichts backt mehr an. Die glashart emaillierten Böden der Springformen sind extrem schnitt- und kratzfest. Dadurch sehen die La Forme Plus Backformen auch nach Jahren aus wie am ersten Tag. Da alle Springform-Böden zudem auslaufsicher sind, geht kein Teig mehr daneben und Ihr Ofen bleibt sauber. Und mit dem Safe-Click-Verschluss lässt sich die Springform vollständig öffnen, leicht zerlegen und einfach reinigen. La Forme Plus Backformen werden in Deutschland gefertigt und überzeugen mit ihrer extraschweren, robusten Qualität, auf die KAISER zehn Jahren Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Fassungsvermögen
2.9 l
Temperatur (max)
250 °C
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.