Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach HS105 25,5 cm Blau, Weiß 7000 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach HS105 25,5 cm Blau, Weiß 7000 RPM 2000 W
Scheppach HS105 25,5 cm Blau, Weiß 7000 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62907781
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4046664034988
EAN/GTIN:
     4046664034988
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
Tischverbreiterung
Die scheppach HS105 ist eine Tischkreissäge, ausgestattet mit vielfältigem Zubehör, die ideal für die gehobene Hobbywerkstatt, wie auch für den professionellen Einsatz ist. Wohl eine der vielseitigsten Maschinen für den Hausbau, Umbau, Ausbau oder bei allen Renovierungsarbeiten. Die scheppach HS105 Tischkreissäge ist serienmäßig auf einem stabilen Untergestell montiert – so hat sie einen sicheren, rutschfesten Stand und eine angenehme Arbeitshöhe von 910 mm. Säge und Unterkonstruktion wiegen knappe 30 kg, sodass sie für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten leicht in der Mitte der Werkstatt oder im Freien aufgestellt werden kann und trotzdem stets einen stabilen Stand hat. Der starke 2000 Watt Motor garantiert auch bei harten Holzstücken eine hohe Leistung und liefert eine max. Sägeblattdrehzahl von 7000 min-1. Ausgestattet ist die Tischkreissäge außerdem mit einer Tischverbreiterung an der linken und rechten Seite des Aluminium-Druckgusstisches, um auch größere Werkstücke sicher und plan auf der insgesamt 920 mm breiten Arbeitsfläche platzieren zu können. Das 255 mm Sägeblatt kann mit einer Handkurbel in der Höhe verstellt werden, wobei die maximale Schnitthöhe 75 mm beträgt. Auch eine stufenlose Winkelverstellung um 45° ist mittels einer Skala exakt einstellbar. Der durchsichtige Sägeblattschutz sorgt für maximale Arbeitssicherheit und die Sägeblattabsaugung oben und unten gewährleistet einen spänefreien Arbeitsbereich. Mittels Längsanschlag, der sowohl rechts als auch links vom Sägeblatt eingesetzt werden kann, sind exakte Maßschnitte möglich. Eine integrierte Lupe erleichtert das Ablesen der Skala. Mit dem Schnellspannhebel lässt sich der Längsanschlag in Sekundenschnelle richtig platzieren. Im Lieferumfang befindet sich auch eine Querschneidlehre, mit der Winkelschnitte von -60° bis +60° exakt eingestellt werden können. Damit ist sichergestellt, dass das Werkstück sicher geführt und korrekt zugeschnitten werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
255 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
7000 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
80 mm
Faseneinstellung
Ja
Anzahl der Zähne
60
Schnitttiefe bei 45º
50 mm
Fasenkapazität (max.)
45 °
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
30500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.