Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Inter-Tech S-3901 Impulse Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62403643
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881272
EAN/GTIN:
     4260455641371
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Computer Gehäuse
Computer Tower

S-3901 Impulse – RGB meets Design
Sind Sie auf der Suche nach einem besonderen Gehäuse, welches Ihre Beleuchtungs-Vorstellungen in neue Sphären rückt? Dann ist das S-3901 Impulse genau richtig für Sie!
Ein leicht getöntes Seitenteil aus Tempered Glass sowie zwei RGB LED-Streifen, die sich über den gesamten Deckel und Vorbau des Gehäuses spannen, machen aus dem S-3901 den idealen Kandidaten für ein High-End-System mit aufwendiger LED-Beleuchtung. Dazu trägt nicht nur der serienmäßig an der Rückwand verbaute 120mm RGB LED-Lüfter bei, sondern vor allem die digitale 5V RGB-Steuerplatine, an der Platz für bis zu 7 weitere RGB-Lüfter ist, die alle samt über die RGB-Mainboardsteuerung verwaltet werden können. Platz für bis zu vier weitere 3Pin Lüfter runden die Anschlussvielfalt der integrierten Platine ab.
Im Deckel des Gehäuses befinden sich, neben den LED-Streifen, feste Staubfiltereinsätze sowie die Bedienelemente. Neben jeweils zwei USB 2.0 und 3.0 Anschlüssen sowie HD-Audio Buchsen, befinden sich dort ein Schieberegler zum Festlegen der Lüftergeschwindigkeit (Off/Low/High) sowie ein Schalter zum manuellen Durchschalten der LED-Effekte. Ein weiterer, herausnehmbarer Staubfilter unter dem Netzteil sowie vielfältige Möglichkeiten zum Verlegen der Kabel, komplettieren das Angebot.
 
Dies Video kann in Ihrem Browser nicht wiedergegeben werden.
Eine Download-Version steht unter Link-Addresse zum Abruf bereit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
8040 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
275 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
6780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, led lüfter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.