Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MRW22ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MRW22ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Weiß AC Drinnen
Apple MRW22ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Weiß AC Drinnen
Apple MRW22ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62366227
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRW22ZM/A
EAN/GTIN:
     190198834560
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem 61W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibel. Apple empfiehlt jedoch die Verwendung mit deinem 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen für optimales Laden. USB‑C Ladekabel separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
61 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kompatibilität
Apple 13" MacBook Pro
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, apple ladegerät usb c, netzteil notebook, notebooknetzteil usb-c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.