Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2 l
De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2 l
De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2 l
De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62360208
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132217030
EAN/GTIN:
     8004399331006
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Individueller Kaffeegenuss - so einfach wie nie zuvor

Erleben Sie intuitive Funktionalität auf dem 3,5" großen TFT Soft-Touch-Farbdisplay mit Direktwahltasten oder bedienen Sie Ihre Maschine mittels der speziell entwickelten App bequem über Ihr Smartphone.

3,5" TFT SOFT-TOUCH-FARBDISPLAY

Intuitives 3,5" TFT Soft-Touch-Farbdisplay mit Direktwahltasten, Klartext und Programmierfunktion.

COFFEE LINK APP

Die Maschine kann auch über die speziell entwickelte App gesteuert und personalisiert werden.

PERSONALISIERTE REZEPTE

Alle Getränke können mit Hilfe von 16 Sprachen und 6 verschiedenen Benutzerprofilen personalisiert werden (unendliche Personalisierungsmöglichkeiten).

AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO CAFFÈ LATTE, BRAUNER CAPPUCCINO, CAPPUCCINO+, FLAT WHITE UND VIELES MEHR

Leistung: 1450 Watt
19 bar Pumpendruck
Edelstahlfront und Oberseite
Intuitives, extra-großes 3,5" TFT Soft-Touch-Farbdisplay mit Direktwahltasten, Klartext und Programmierfunktion sowie 16 Sprachen und 6 verschiedenen Benutzerprofilen (unendliche Personalisierungsmöglichkeiten)

Innovative "Coffee Link" App: Die Maschine kann auch über die speziell entwickelte App gesteuert und personalisiert werden

Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter

Der neue, doppelwandige Thermo-Milchbehälter hält die Milch noch länger frisch und verfügt über das patentierte LatteCrema System: für perfekte Milchgetränke auf Knopfdruck

Drehregler für geschäumte oder heiße Milch in mehreren Stufen

Der Thermo-Milchbehälter (spülmaschinenfest) kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt über den Drehregler eine automatische Selbstreinigungsfunktion der
Milchschaumleitungen durch

Zusätzliche Cappuccino-Aufschäumdüse

Große Vielfalt an klassischen Variationen sowie neue Rezepte wie zB Cappuccino+, brauner Cappuccino, Flat White und vieles mehr

Doppio+ Funktion: Auf Knopfdruck ein doppelter Espresso mit nur einem Mahlvorgang und extra Aroma

“Mein Kaffee“-, LONG COFFEE- und 2-Tassen-Funktion

Komplett von vorne zu bedienen

Kompakte herausnehmbare Brühgruppe

Thermoblock-Heizsystem

Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver

Bohnenbehälter (400 g)

Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig)

Einstellbare Kaffee- und Wassermenge sowie Kaffeetemperatur

Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (2 l)

Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk

“Vorbrüh”Aroma-System

Kaffeeauslauf höhenverstellbar (von 9 bis 14,2 cm)

Beheizte Tassenabstellfläche

Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm

Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung

Einstellbare Wasserhärte sowie Wasserfilter mit digitalem Filterwechselalarm

Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter

Neue, herausnehmbare Abtropfschale

Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Automatische Kaffeemahlung
Ja
Automatisches Spülen
Ja
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Portionen)
14
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
2 Tassen gleichzeitig
Yes
Vor-Brühsystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
12500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
400 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
14 Tassen
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
13
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
90 - 142 mm
Tassenwärmer
Ja
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Leichte Tassen
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kabellos bereit
Ja
Bluetooth
Ja
Mit Ton
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 914,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,13*
€ 1.204,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,38*
€ 1.179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,85*
€ 1.119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,01*
€ 1.099,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,67*
€ 1.088,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.