Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00181059 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00181059 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Hama 00181059 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Hama 00181059 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Hama 00181059 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Hama 00181059 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62358882
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181059
EAN/GTIN:
     4047443404183
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.