Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Spark USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Spark USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Spark USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62202259
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ61-128G-G35
EAN/GTIN:
     619659167547
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.06 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
48.05 mm
Gewicht
3 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.