Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit Pro Videokonferenzsystem 15,1 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Room Kit Pro Videokonferenzsystem 15,1 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Webex Room Kit Pro Videokonferenzsystem 15,1 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61033762
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KITPRO-K9
EAN/GTIN:
     889728118668
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-2400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Video
HD-Typ
5K Ultra HD
Kamera
Megapixel (ca.)
15.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Digitaler Zoom
4 x
Effektive Sensor Auflösung
15.1 MP
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kameras
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.810,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.100,99*
€ 17.970,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.017,48*
€ 17.870,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.821,47*
€ 17.637,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.810,12*
€ 17.624,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.