Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Wanne
>
Badewannengriff
>
Artikel
GROHE Essentials Chrom Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-60961780
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
40421001
EAN/GTIN:
4005176326325
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Abschlussmaterial
Chrom
Befestigungstyp
Wand
Funktionslänge
295 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
349 mm
... >
Wohnmöbel
>
Badezimmerinventar
>
Griffstangen für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Wandhaltegriff
,
Wannengriff
,
wannengriff grohe
,
bad haltegriff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Essentials
Grohe
40421DC1
€ 60,44*
Ähnlich
GROHE Essentials
Grohe
40793DC1
€ 83,60*
Ähnlich
GROHE Essentials
Grohe
40794DC1
€ 97,77*
Ähnlich
GROHE Essentials
Grohe
40421GL1
€ 64,48*
Ähnlich
GROHE Essentials
Grohe
40421GN1
€ 68,17*
Ähnlich
GROHE Essentials Chrom Metall
Grohe
40793001
€ 62,93*
Ähnlich
GROHE Essentials Chrom Metall
Grohe
40794001
€ 74,14*
Ähnlich
GROHE Essentials Chrom Metall
Grohe
40797001
€ 179,20*
Ähnlich
GROHE Essentials Chrom Metall
Grohe
40514001
€ 71,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.