Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 40640 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 40640 Schraubenziehereinsatz
Wiha 40640 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60836866
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40640
EAN/GTIN:
     4010995406400
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pentalobe
Schraubendreher-Bits Größe
PL1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.