| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-60829710 Herst.-Nr.: 05057423001 EAN/GTIN: 4013288179876 |
| |
|
| | |
| Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz. Weitere Informationen: Lieferumfang | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 12 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Torx | | Magnetisch | Ja | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 2 | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1, PZ 2, PZ 3 | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 | | Material | Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 1/4"x57 1 x PZ 1x25 2 x PZ 2x25 1 x PZ 3x25 1 x PH 2x25 1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25 1 x TX 40x25 | | Zertifizierung | CE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal | | Hüllenmaterial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, bit-sortiment 12teilig |
| | |
| |