Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 40642 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 40642 Schraubenziehereinsatz
Wiha 40642 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60821820
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40642
EAN/GTIN:
     4010995406424
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pentalobe
Schraubendreher-Bits Größe
PL3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.