Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.8135-E Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 151.8135-E Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
KS Tools 151.8135-E Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
KS Tools 151.8135-E Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
KS Tools 151.8135-E Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
KS Tools 151.8135-E Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
KS Tools 151.8135-E Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60776602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.8135-E
EAN/GTIN:
     4042146422533
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
205 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
150 mm
Schlüsselgewicht
140 g
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichten
Chromatierend
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
6 mm
Kugelkopf
Ja
Beschichtungsmaterial
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.