Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1 Internes Solid State Drive M.2 1024 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1 Internes Solid State Drive M.2 1024 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1 Internes Solid State Drive M.2 1024 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60159658
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPEKNW010T8X1
EAN/GTIN:
     735858381086
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel® Smart Response-Technologie Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte. Hardware-Verschlüsselung Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen. End-to-End-Datenschutz End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück. Intel® Rapid Start Technology Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
0.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
0.1 W
Energieverbrauch (idle)
0.04 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
PCIe 3.0 x4, NVMe
Prozessorfamilie
Intel SSD 660p
Energieverbrauch (Betrieb)
0.1 W
Startdatum
Q3'18
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
220000 IOPS
SSD-Beständigkeitsbewertung
200 TBW
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
0.040W
SSD-Schock
1000 G
Leserate
1800 MB/s
Schreibrate
1800 MB/s
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
150000 IOPS
Produktreihe
Intel® SSD 660p Series
Produktcodename
Neptune Harbor
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1024 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D2 QLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
200
Marktsegment
Mobil
SSD ARK ID
149407
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G158436
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
SSDPEKNW512G8X1
ab € 60,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.