Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kokosöl (nicht nur) fürs Hirn!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60132472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783942772389
EAN/GTIN:
     9783942772389
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Pflanzen-Öl
Pflanzenöl
Low-Carb und die Kokosnuss - das Traumpaar für die (Hirn-)Gesundheit! Die Gebrauchsanweisung für die sensationelle Wirkung des Kokosfetts. Dr. Bruce Fife sagt: Wenn irgendein Nahrungsmittel als Brainfood [Hirnnahrung] bezeichnet werden könnte dann wäre es das Kokosöl. Genau dort setzt dieser Praxisratgeber von Ulrike Gonder an. Sie liefert eine verständliche Zusammenfassung der Vorzüge von Kokosöl insbesondere zur Prävention und Behandlung von Alzheimer Demenz und anderen Hirnfunktionsstörungen. Außerdem stellt sie dar warum es günstig ist zusätzlich die Kohlenhydrate im Essen zu begrenzen und welche kohlenhydratreduzierte Ernährung für wen geeignet ist. - Alles was Sie über's Fett wissen müssen Anwendung und Rezepte. - Low-Carb und die richtigen Fette - DAS zentrale Thema im systemed Verlag. - Wertvolle Informationen für Gefährdete und Betroffene für Angehörige Pflegende und Therapeuten! - Rezepte und Tipps - aus der Praxis für die Praxis. - Geschrieben von Ulrike Gonder die auch die deutsche Adaption von Dr. Bruce Fifes Alzheimertiteln ermöglicht hat. Low-Carb und die Kokosnuss - das Traumpaar für die (Hirn-)Gesundheit! Die Gebrauchsanweisung für die sensationelle Wirkung des Kokosfetts. Dr. Bruce Fife sagt: Wenn irgendein Nahrungsmittel als Brainfood [Hirnnahrung] bezeichnet werden könnte dann wäre es das Kokosöl. Genau dort setzt dieser Praxisratgeber von Ulrike Gonder an. Sie liefert eine verständliche Zusammenfassung der Vorzüge von Kokosöl insbesondere zur Prävention und Behandlung von Alzheimer Demenz und anderen Hirnfunktionsstörungen. Außerdem stellt sie dar warum es günstig ist zusätzlich die Kohlenhydrate im Essen zu begrenzen und welche kohlenhydratreduzierte Ernährung für wen geeignet ist. - Alles was Sie über's Fett wissen müssen Anwendung und Rezepte. - Low-Carb und die richtigen Fette - DAS zentrale Thema im systemed Verlag. - Wertvolle Informationen für Gefährdete und Betroffene für Angehörige Pflegende und Therapeuten! - Rezepte und Tipps - aus der Praxis für die Praxis. - Geschrieben von Ulrike Gonder die auch die deutsche Adaption von Dr. Bruce Fifes Alzheimertiteln ermöglicht hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Gonder Ulrike
Anzahl der Seiten
100 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Systemed
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783942772389
Intrastat-Code
14789871
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
104 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.