Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59241250
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CADUA4KDOCKPDL
EAN/GTIN:
     8595611702754
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hervorragende Leistung, vielseitige Verbindungsmöglichkeiten und der Schutz Ihrer Investition durch Unterstützung sowohl aktueller als auch zukünftiger Technologien. Mit dieser vielseitigen i-tec Dockingstation erreichen Sie eine beeindruckende Grafikauflösung von bis zu 5K / 60Hz, die keine andere Dockingstation in dieser Preisklasse bietet. Wenn die Dockingstation angeschlossen ist, oder ein Notebook oder Tablet, das das Laden über den USB-C- oder Thunderbolt” 3-Anschluss unterstützt, kann sie Strom (Power Delivery) von bis zu 65 W liefern.*

Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an und stellen Sie über eine USB-A 3.0- oder USB-C-Schnittstelle Ihres Lieblingszubehörs eine Verbindung zu Ihrem Notebook oder Tablet her. Dank dieser Dockingstation vermeiden Sie das ständige Anschließen und Trennen Ihrer Geräte, wenn Sie Ihr Notebook oder Tablet mitnehmen. Ein weiterer Vorteil ist eine größere Ordnung auf dem Schreibtisch, wo das Kabelgewirr verschwindet. Es genügt, die Dockingstation mit einem einzigen Kabel zu verbinden, und Sie können sofort starten. Das Verbindungskabel mit beiden Anschlüssen (USB-C zu C, USB-C zu A) ist im Lieferumfang enthalten. Die Treiberinstallation erfolgt ab Win 10 automatisch, die Treiber für andere Betriebssysteme laden Sie bitte hier herunter.

Genießen Sie ein fantastisches Erlebnis auf großem Bildschirm bei Schauen von Filmen mit 4K / 60Hz, professioneller Grafikarbeit, Medienstreaming, Betrachten von Präsentationen oder Durchstöbern von Webseiten. Die Dockingstation ist mit vier Grafikausgängen ausgestattet, mit denen Sie verschiedene Kombinationen von zwei Displays verwenden können. Schließen Sie entweder 2x HDMI oder 2x Display Port oder 1x HDMI und 1x Display Port an, immer bis zu 4K Auflösung 4096×2160 @ 60Hz. Wenn Sie einen einzelnen Monitor über 2 DP-Kabel anschließen, können Sie eine Auflösung von bis zu 5K 5120×2880 @ 60Hz* erreichen.

Die Dockingstation bietet außerdem Audio Ein- und Ausgang, eine Gigabit-Netzwerkkarte, vier USB 3.0-Anschlüsse, ein Kensington Lock und einen ON / OFF-Schalter. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch ein kompaktes und elegantes Design und ein hocheffizientes passives Kühlsystem aus.

*Hinweis: Einige HP Notebook-Modelle (HP EliteBook oder HP ZBook) werden über USB-C (Power Delivery) mit proprietärem, bzw. höherem spezifischen Widerstand in der USB-C (Thunderbolt 3)-Port-Steuerung, als dem gewöhnlichen Industriestandard entspricht, geladen. Unsere Dockingstation kann diese Notebooks jedoch vollständig aufladen. In manchen Fällen ist es jedoch erforderlich, die Dockingstation mit der Ein / Aus-Taste neu zu starten, wenn Sie die Verbindung zum Notebook wiederherstellen.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil), gegebenenfalls die Ladefunktion (Power Delivery). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Ihr Gerät voll kompatibel ist, wenden Sie sich an unsere Technische Abteilung unter support@itecproduct.com.

* 5K-Auflösung wird nur von Windows unterstützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
338 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1380 g
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Sonstige Funktionen
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.