Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle easy 3 st Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle easy 3 st Thermostat Weiß
Eberle easy 3 st Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59207754
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     517270151100
EAN/GTIN:
     4017254113840
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehschalter
Tag­ und Nachttemperatur frei wählbar
5 Betriebsarten über Drehschalter für Tag / Nacht / Automatik / Frostschutz / Aus
Wahlweise mit Tages­ oder Wochenschaltuhr
Fernfühlerbetrieb möglich
Telefonfernschalter optional
Aufklappbarer Deckel
Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010
Montierbar auf Adapterrahmen ARA easy
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 40 °C
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Ja
Nachtmodus
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
220 g
Bildschirm
Display
Analog
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
517270251100
ab € 91,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.