Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje ECT641BSC Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje ECT641BSC Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Gorenje ECT641BSC Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Gorenje ECT641BSC Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Gorenje ECT641BSC Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58426471
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     ECT641BSC
EAN/GTIN:
     3838782108259
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
TouchControl
Wie von Zauberhand - Berührungssteuerung

Moderne Sensortechnologie ermöglicht eine klare und einfache Bedienung per Touch-Control. Die Bedienoberfläche ist perfekt glatt und leicht zu reinigen.

Flächenbündiger Einbau
Glatt und elegant

Ein weiterer Bonus ist definitiv die flächenbündige Installation, dadurch erhalten Sie einen eleganten Übergang zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte. Es ist leichter zu reinigen und verleiht Ihrer Küche ein modernes, stilvolles Aussehen.

StopGo
Machen Sie jederzeit eine Pause

Die StopGo-Funktion stoppt den Garvorgang und setzt nach erneuter Aktivierung die gleichen Einstellungen fort.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
99-Minuten-Timer
99 min
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
6500 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2100 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
1700 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1200 W
Schmorplatten-Kochzonenform
Rund
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Große Herdplatte/Kochzone
2300 W
Warmhaltefunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
715 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
8200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
7700 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: gorenje kochfeld, kochfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.