|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-58426379 Herst.-Nr.: 4895147801643 EAN/GTIN: 4895147801643 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximales Nutzergewicht | 150 kg |  | Variabler Widerstand | Ja |  | Anzahl der Widerstandsstufen | 4 |  | Material | Aluminium, Stahl |  | Training angezeigte Parameter | Kalorien, Distanz, Herzfrequenz, Power in watts, Ruderrate (SPM), Zeit |  | Anschluß zu PC | Ja | Gewicht und Abmessungen | Zusammengeklappte Breite | 580 mm |  | Gefaltete Tiefe | 520 mm | Ergonomie | Anpassbare Fußplatten | Ja | Bildschirm | Leistungsmonitor | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |